• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWRi-V Digitaler Messschieber 200 mm, inklusive Zubehör mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4118907DKS
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
Messbereich 0 mm - 200 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4118907DKS
EAN / GTIN 4059192057305
Herstellernummer 4118907DKS

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Universalmessschieber MarCal 16 EWRi-V; Messbereich: 0 - 200 mm; Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch; Tiefenmaß: eckig; Datenschnittstelle: Integrated wireless; IP Schutzart: IP 67; Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui, Einstellstück für Innenmessung 16 Eel, Messkrafteinrichtung 16 Ec, Tiefenmessbrücke 16 Em, Messeinsätze für Außenmessung 16 Eea 1-3, Messeinsätze für Innenmessung 16 Eei 1-3

Merkmal:

  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: ON/OFF
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • Datenschnittstelle: Integrated Wireless
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Anwendung: Einsetzbar als Standardmessschieber (Vierfachmesseinrichtung) mit Standardzubehör zur Messung von Einstichen, Nuten, etc. mit Sonderzubehör zur Messung von Gewinden, Bohrungen, Verzahnungen
  • Tiefenmaß: eckig
  • Produktbezeichnung: Digitaler Universalmessschieber
  • Funktion: DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: AUTO-ON / OFF
  • Produkttyp: 16 EWRi-V
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 8″
  • Messbereich: 0 - 200 mm
  • Fehlergrenze inch: .001″
  • Abmessung d in mm: 285 mm
  • Abmessung b in mm: 48 mm
  • Abmessung c in mm: 16.5 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb