Messschieber Set, Messbereich 150 mm Nonius 1/50, Anzahl Messschieber: 3

Artikel-Nr.: 410107 3
Rabatt
100,50 €
Setpreis 3 Stück (26,43 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 13,90 € /Stk.
  • 53,00 € /Stk.
  • 28,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Messschieber Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: ⌀ 1,6
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,02 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Teilung 1/50 mm
Teilung 1/128 Zoll
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß ⌀ 1,6
Feststellung Feststellschraube oben
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 410107 3
EAN / GTIN 4067263100027
Herstellernummer 410107 3

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feine, kontrastreiche Skalierung.
Feststellschraube oben.
Ergonomisch optimierter Schieber. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.
Messflächen feingeläppt.

Lieferumfang:

3 × Messschieber Nr. 410105 Gr. 150.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb