{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Teilung | 1/20 mm | |
Teilung | 1/128 Zoll | |
Messabweichung E MPE | ±0,05 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Gewindetabelle | Messschiebertabelle | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 410102 10 | |
EAN / GTIN | 4067263100058 | |
Herstellernummer | 410102 10 |