• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher für Torx®-Schrauben

Artikel-Nr.: 410.4
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 410.4
EAN / GTIN 7610733030835
Herstellernummer PB 410.4
L-Nummer L60060 1700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher
  • für Torx®-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 2.5 mm
  • Für Metallschrauben M: 1 mm
  • Grifflänge innen: 45 mm
  • Profil: für Torx®-Schrauben
  • Stiftlänge innen: 13 mm
  • Torx® Schraubengrösse: 4

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb