• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 160 mm, 6,5"

Artikel-Nr.: 40919
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40919
EAN / GTIN 4010995409197
Herstellernummer 40919
L-Nummer L60070 4107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung.
  • Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
  • Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Anwendung: Kraftoptimierter Allround-Seitenschneider zum Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.
  • Präzises und sauberes Schneiden von weichem und hartem Draht
  • Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® und optimierte Hebelübersetzung für bis zu 40% mehr Power
  • Mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Das Ablängen von Kabel und Drähten im dauerhaften Einsatz erfordert einen hohen Kraftaufwand und verursacht eine starke Belastung der Handgelenke. Der Wiha Kraftseitenschneider mit Zweikomponentengriff ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 40% höhere Schneidkraft. Dank auslösbarer Öffnungsfeder wird gerade im dauerhaften Einsatz müheloses Arbeiten ermöglicht. Die leistungsfähige Zange mit halbrunder Kopfform garantiert zudem eine saubere Schnittkante. Weiterhin garantieren die ergonomisch geformten Zangengriffe ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Der Kraftseitenschneider erweist sich als das ideale Werkzeug für Anwendungen in der Mechanik.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 2 mm
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6,5″
  • Schneidkraft: 17
  • Mittelharter Draht (mm): 3.5 mm
  • Harter Draht (mm): 2.5 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 2 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb