• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ TORX PLUS Bit-Steckschlüssel 20IP

Artikel-Nr.: 4025-60 20IP
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4025-60 20IP
EAN / GTIN 4991644085712
Herstellernummer 4025-60 20IP
L-Nummer L60050 5708

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 22 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
20IP
TORX PLUS Aussenprofil
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb