Beschreibung:
Radiusfrässtifte mit konkaver Form und Spezialzahnung. Zur Herstellung und Bearbeitung von Außenradien und Kantenverrundungen geeignet. Hartmetallfrässtifte für die flexible Kantenbearbeitung erzeugen durch ihre speziellen Formen nahezu exakte Fasen bzw. Radien und können auch an schwer zugänglichen Stellen flexibel eingesetzt werden. Sie werden vorwiegend im Stahl- und Aluminiumbau eingesetzt und wurden speziell zum Anfasen, Entgraten sowie zur Verrundung von Kanten entwickelt. Zylindrische Ausführung mit dreifacher, konkaver Kontur.
Merkmal:
- Eckenausführung Radius: 3 mm
- RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 24000 RPM
- RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 13000 RPM
- RPM von, harte NE-Metalle: 13000 RPM
- RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 13000 RPM
- RPM von, weiche NE-Metalle: 32000 RPM
- RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 24000 RPM
- RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 32000 RPM
- RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 19000 RPM
- RPM bis, harte NE-Metalle: 24000 RPM
- RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 19000 RPM
- RPM bis, weiche NE-Metalle: 48000 RPM
- RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 32000 RPM
- Zahnung: Spezialzahnung (SP)
- ø Außen metrisch: 6 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Länge, Aufbau: 25 mm
- Länge, verzahnt: 5 mm
- Länge, Gesamt: 65 mm
Vorteil:
- Frei führbar.
- Extrem flexibel an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar.
- Erzeugen nahezu exakte Fasen bzw. Radien.
- Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: In Ausnahmefällen kann mit Drehzahlen unter 3.000 RPM gearbeitet werden. Dies ist bei Senkarbeiten mit 360° Umschlingung des Frässtiftes und in bestimmten stationären Einsätzen sinnvoll. Bei geringer Materialzerspanung (Entgraten, Anfasen, leichte Oberflächenbearbeitung) kann die Drehzahl um bis zu 100 % gesteigert werden. In der Regel werden Frässtifte im Gegenlauf oder pendelnd eingesetzt. Führen Sie das Werkzeug im Gleichlauf schnell über das Werkstück, um feine Oberflächen oder sehr gleichmäßige Fasen zu erzielen. Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Fräsen; Verrunden; Kantenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Stahlguss
- Stahl
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanlegierungen
- Werkzeugstähle