Beschreibung:
Hufraspeln von PFERD sind bei allen Anwendern beliebt, die sich mit der Pflege von Hufen oder der Bearbeitung von Horn beschäftigen. Rechteckige Feile mit Angel und Zahnung auf vier Seiten. Eine Seite fein, eine Seite grob. Zum Planhobeln der Huffläche, zur Feinbearbeitung der Hufwand, zum Feilen der Zehen sowie zur Bearbeitung der Hufnägel nach dem Unterhauen geeignet.
Merkmal:
- PFERD Typ: 3515
- Breite metrisch: 44 mm
- Zahnung: gefräst
- Länge metrisch: 350 mm
- Höhe: 6 mm
- inkl. Heft: ohne
Vorteil:
- Lange Standzeit.
- Sehr gute Oberflächengüte.
- Kräfte und Rücken schonend.
- Angenehmes Feilgefühl für Mensch und Tier.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Der PFERD-Hufhobel kann mit den handelsüblichen Feilengriffen der entsprechenden Größe eingesetzt werden.
- Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff: