Beschreibung:
Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen, z. B. Keilnuten. Speziell für Bürstarbeiten im Handeinsatz geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Nylon eignen sich besonders gut für die Bearbeitung von Werkstoffen, die ansonsten „zerkratzt“ oder beschädigt würden, z. B. weiche Kunststoffe. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Merkmal:
- Breite metrisch: 100 mm
- Aufnahmesystem: Hand
- Ø Besatzmaterial: 0.15 mm
- ø Außen metrisch: 8 mm
- Besatzmaterial: Nylon
- Länge, Gesamt: 300 mm
Vorteil:
- Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
- Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Bohrungen.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Duroplaste
- Weitere NE-Metalle
- Thermoplaste