• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC Korund Schleifblatt CD Ø 75 mm A36 PLUS für robuste Anwendung

Artikel-Nr.: 4007220593660
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220593660
EAN / GTIN 4007220593660
Herstellernummer 42755703

Beschreibung

Beschreibung:

Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Höhere Abtragssleistung durch stabileres Trägermaterial. Besonders im Kantenschliff einsetzbar, da sehr reißfest. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.

Merkmal:

  • Aufspannsystem: System CD
  • RPM, opt., von: 5000 RPM
  • RPM, opt., bis: 9000 RPM
  • Schleifmittel: Korund A-PLUS
  • ø Außen metrisch: 75 mm
  • Korngröße: 36 PLUS

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
  • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
  • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Aufrauen; Schärfen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • Schleifblatthalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb