• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

wasserfester Papier Schleifbogen 230x280mm BP W SiC120 für Lackbearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220588222
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Körnung 120
Schleifblatt Länge 230 mm
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220588222
EAN / GTIN 4007220588222
Herstellernummer 45014012
L-Nummer L51050 1212

Beschreibung

Beschreibung:

Das Schleifmittel SiC ermöglicht den Einsatz auf Lack und Glas. Speziell für alle Nassschleifarbeiten bei konventionellen Lackaufbauten geeignet. Blattware Papier entspricht ISO 21948.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 230 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • Länge metrisch: 280 mm
  • Korngröße: 120

Vorteil:

  • Sehr gute Kornhaftung auf sehr flexiblem, leichten Papier.
  • Höchste Schleifleistung.
  • Im Nass- und Trockenschliff einsetzbar.
  • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Qualität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei Bedarf auf das erforderliche Maß reißen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb