• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägefeile mit Heft Dreikant normal 150mm Hieb 2 universell zum Schärfen

Artikel-Nr.: 4007220542354
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Sägefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220542354
EAN / GTIN 4007220542354
Herstellernummer 11274157
L-Nummer L51060 496

Beschreibung

Beschreibung:

Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1232
  • Breite metrisch: 12 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 150 mm
  • inkl. Heft: FH 3

Vorteil:

  • Gute Abtragsleistung.
  • Lange Standzeit.
  • Vielseitig einsetzbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb