Beschreibung:
Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit unterschiedlichen Hieben auf beiden flachen Seiten. Ausführung mit Angel und Ergonomie-Feilenheft. Kreuzhieb 1 auf Vorderseite zum Schruppen, Raspelhieb 1 auf Rückseite zum Raspeln und eine gehauene Kante. Kombination aus Kreuzhieb einerseits und umseitigem Raspelhieb zum groben Schruppen und Zerspanen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Merkmal:
- PFERD Typ: 1512
- Breite metrisch: 20 mm
- Hieb: Kreuzhieb 1/Raspelhieb 1
- Länge metrisch: 200 mm
- Höhe: 5 mm
- inkl. Heft: FH 4/1
Vorteil:
- Schruppen und grobes Zerspanen mit dem gleichen Werkzeug.
- Vielseitig einsetzbar.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Bronze
- Stahl
- Holz