Beschreibung:
Winkelhandstück in 90°-Ausführung mit 6 mm Spannzange und Gleitkupplung G22/Ø 22 mm, passend für starre Verlängerungen mit Gleitanschluss G22. Je 1 Spannschlüssel EM SW 11 mm, EM SW 14 mm und EM SW 14mm, 1 Spannzange.
Merkmal:
- PFERD Typ: WHA 7 90° G22 STV
- RPM, max.: 17100 RPM
- Spannzangengruppe: 6
- Übersetzungsverhältnis: 1:1
- Breite metrisch: 38 mm
- Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 22 mm
- Handstückseitige Kupplung G: 22
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6
- Länge metrisch: 165 mm
- Nettogewicht: 0.52 kg
- Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 22
- ø Außen metrisch: 67 mm
- Höhe: 67 mm