Ausführung:
- inkl. Bandschleifvorsatzarm
Beschreibung:
Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Schutzdeckel, 2 Spannschlüssel. Bandschleifer inkl. Bandschleifvorsatzarm BSVA 9/25 x 520.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistungsabgabe: 370 Watt
- Bandgeschwindigkeit, von: 19.3 m/s
- Ventilausführung: Hebel
- Ausführung: inkl. Bandschleifvorsatzarm
- Breite metrisch: 39 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.55 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.6 m³/min
- Länge metrisch: 460 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
- Nettogewicht: 1.286 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 75 mm
Vorteil:
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
- Der Bandschleifvorsatz ist auf der Antriebsmaschine schwenkbar.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.