• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftbandschleifer PBA 2/200 HV Bandlänge: 305 mm x Breite: 3-16 mm

Artikel-Nr.: 4007220420768
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220420768
EAN / GTIN 4007220420768
Herstellernummer 80705051

Beschreibung

Ausführung:

  • inkl. Bandschleifvorsatzarm

Beschreibung:

Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), 1 Spannschlüssel, Schutzdeckel. Bandschleifer inkl. Bandschleifvorsatzarm BSVAK 9/9 x 305.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistungsabgabe: 230 Watt
  • Bandgeschwindigkeit, von: 22 m/s
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: inkl. Bandschleifvorsatzarm
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.55 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.45 m³/min
  • Länge metrisch: 290 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.687 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 75 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Handliche, kompakte Form.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb