• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrowinkelschleifer EWER 17/75 230 Volt 7.500 RPM/1.700 Watt

Artikel-Nr.: 4007220395127
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220395127
EAN / GTIN 4007220395127
Herstellernummer 83500350

Beschreibung

Beschreibung:

Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der leistungsstarke Antrieb besitzt eine stufenlose Drehzahlregulierung. Der Antrieb ist durch seine Gewindeaufnahme optimal für die empfohlenen Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme ausgelegt (max. Werkzeugdurchmesser bis 125 mm). Durch das angepasste Drehzahlband eignet er sich für Werkzeuge mit niedrigen Drehzahlen. 4 m Netzkabel, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 Stirnlochschlüssel, Flächenschutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff. Antrieb mit 230 V und EU-Stecker.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 1700 Watt
  • Leistungsabgabe: 1000 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 2700 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 7500 RPM
  • Spannung, von: 230 Volt
  • Breite metrisch: 77 mm
  • Werkzeugaufnahme Bohrungs-Ø: 22.23 mm
  • Länge metrisch: 415 mm
  • Nettogewicht: 2.81 kg
  • Ø Gewinde: M14
  • Höhe: 84 mm

Vorteil:

  • Digitalelektronik für konstante Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.
  • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
  • Spindelarretierung.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb