• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zuluftschlauch PLS 10 RS

Artikel-Nr.: 4007220382318
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4007220382318
EAN / GTIN 4007220382318
Herstellernummer 98980381
L-Nummer L51050 2317

Beschreibung

Beschreibung:

Anschlussarmaturen für Roboterspindeln. Zuluftschlauch zur Montage an Roboterspindeln im stationären Einsatz. Zuluft-Innendurchmesser von 8 mm. Zuluft-Außendurchmesser von 10 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PLS 10 RS
  • Nettogewicht: 0.098 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb