• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIFAN Fächerscheibe PFC 115x22,23 mm konisch Z40 Uni.-Linie PSF STEELOX Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220377352
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220377352
EAN / GTIN 4007220377352
Herstellernummer 67764115
L-Nummer L51120 59

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. POLIFAN-Fächerscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Form: PFC / B / T29
  • Ausführung: keine Angabe
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Korngröße: 40

Vorteil:

  • Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Zerspanungsleistung.
  • Gute Standzeit.
  • Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb