Beschreibung:
Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Geeignet für Bänder mit einer Bandlänge von 520 und 610 mm und einer Bandbreite von 3, 6, 9, 12 oder 16 mm.
Merkmal:
- PFERD Typ: BSVA 9/25 x 520
- Einsetzbare Bandbreite: 3, 6, 9, 12, 16
- Breite metrisch: 9 mm
- Einsetzbare Bandbreite: 520, 610
- Nettogewicht: 0.095 kg
- ø Rolle metrisch: 25 mm
Vorteil:
- Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
- Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
- Robuste Stahlausführung.
- Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
- Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.