• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Handy-Feilenset Set 5-teilig 215 mm Schweizer Hieb 00, sehr-grob

Artikel-Nr.: 4007220281437
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Handyfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220281437
EAN / GTIN 4007220281437
Herstellernummer 19503201
L-Nummer L51180 206

Beschreibung

Beschreibung:

Nadelfeilenähnliche Präzisionsfeilen. Eignen sich für die Bearbeitung von kleinsten und schwer zugänglichen Stellen auf Metallen und Kunststoffen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau zur Nachbearbeitung von Press-, Schmiede- und Gießwerkzeugen. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Handy-Feilen. Kreuzhieb für die sehr grobe Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 5 Stück
  • PFERD Typ: 320
  • Hieb: 00
  • Länge metrisch: 215 mm

Vorteil:

  • Präzise Form in einer schmalen, feinen Ausführung.
  • Laufen sehr spitz zu.
  • Hohe Robustheit lässt höheren Arbeitsdruck zu.
  • Können aufgrund ihrer Angelform ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Kunststoffe
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Werden in einer vor Schmutz, Korrosion und Beschädigung schützenden Kunststofftasche geliefert.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb