• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIFAN Fächerscheibe PFF 100x16 mm flach A-COOL 60 SG INOX+ALU Edelstahl/Alu

Artikel-Nr.: 4007220262771
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220262771
EAN / GTIN 4007220262771
Herstellernummer 67656100
L-Nummer L51120 140

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. POLIFAN-Fächerscheibe mit besonders kühlem Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen wie Edelstahl (INOX) und Aluminium.

Merkmal:

  • RPM, max.: 15300 RPM
  • Form: PFF / A / T27
  • Ø Bohrung: 16 mm
  • Schleifmittel: Korund A-COOL
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Korngröße: 60

Vorteil:

  • Geringerer Wärmeeintrag in das Werkstück als bei anderen Fächerscheiben.
  • Durch die schleifaktive Beschichtung des Schleifmittels setzt sich dieses z. B. auf weichem Aluminium nicht zu.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für Aluminium nur die Körnungen 40 und 60 einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Weitere NE-Metalle
    • Edelstahl (INOX)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb