• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftmotor PMA 10/120 HV 12.000 RPM/950 Watt

Artikel-Nr.: 4007220231043
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220231043
EAN / GTIN 4007220231043
Herstellernummer 80703150
L-Nummer L51050 1728

Beschreibung

Beschreibung:

Der Druckluft-Motor verfügt über einen DIN 10-Anschluss. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leistungsstarke Druckluftmotor eignet sich für starre Verlängerungen mit Motoranschluss DIN 10. Der Antrieb muss mit Öl betrieben werden und verfügt über einen Fliehkraftregler. Passende Verlängerungen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2“ außen, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

Merkmal:

  • Leistung: 950 Watt
  • Drehzahl: 12000 RPM
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.5 m³/min
  • Anschlusskupplung [DIN]: 10
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.9 m³/min
  • Länge metrisch: 283 mm
  • Nettogewicht: 1.2 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 13 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Der Druckluftantrieb mit DIN 10 Anschluss eignet sich für den variablen Einsatz mit unterschiedlichen starren Verlängerungen. Scannen Sie den QR-Code, um mehr über Druckluftantriebe mit DIN 10 Anschluss von PFERD zu erfahren.
  • Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet.
  • Sehr leistungsstark bei kompakter Bauform.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb