• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIFAN CURVE Fächerscheibe PFR 125x22,23 mm Breite M Z40 SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220229910
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220229910
EAN / GTIN 4007220229910
Herstellernummer 69398197
L-Nummer L51120 225

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Die Fächerscheibe POLIFAN-CURVE wurde speziell für die Kehlnahtbearbeitung entwickelt. Sie ist die weltweit einzige Fächerscheibe, die sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt ist. Die POLIFAN CURVE von PFERD ist in vielen Ländern der Welt patentiert. Hochleistungsfächerscheibe für maximalen Materialabtrag auf Stahl und Edelstahl (INOX).

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: PFR CURVE
  • Größe: M (11 mm)
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Kehlnahtradius: 5 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Korngröße: 40

Vorteil:

  • Herausragende Standzeit bei Kehlnahtbearbeitung sowie hohe Abtragsleistung, die schnellen Arbeitsfortschritt und Einsparung von Fertigungskosten sichert.
  • Herausragende Standzeit bei der Bearbeitung von Kehlnähten.
  • Präzises und optimales Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Nach Verschleiß am Umfang weiter wie eine konventionelle Fächerscheibe einsetzbar. Für Kehlnahtradien > 5 mm bzw. einer Schweißnahtdicke (a-Maß) ≤ 6 mm bei 90°-Stoß, Breite am Radius: 11 mm
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb