Omschrijving:
Elektrische machines zijn “universele alleskunners”. Zij bieden, gemeten naar hun grootte en gewicht, een hoog vermogen. Zij zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik met slijpgereedschappen, die een constant toerental nodig hebben. Elektrische machines kunnen bijna overal gebruikt worden. Zij worden in vele branches in verschillende processen succesvol gebruikt. Door de traploze elektronische toerentalregeling kunnen zeer veel verschillende gereedschappen op een afzonderlijke machine gebruikt worden. De micromotorregeleenheid is geschikt voor traploze toerentalregeling van handstukken (max. 80.000 RPM bij rechtsloop en max. 30.000 RPM bij linksloop). De traploze toerentalregeling is handmatig of per voetschakelaar mogelijk. De regeleenheid beschikt over 2 omschakelbare aansluitringen voor de handstukken van micromotoren. Per aangesloten handstuk zijn 4 vrije toerentalgeheugenplaatsen beschikbaar. Scan de QR-code voor meer informatie over micromotorsystemen van PFERD.
Kenmerk:
- Vermogen: 350 Watt
- Toerentalbereik, van: 1000 RPM
- Toerentalbereik, tot: 80000 RPM
- Spanning, van: 230 Volt
- Uitgangsspanning: 50 Volt
- Breedte metrisch: 215 mm
- Voor micromotorhandstukken van: 1000 RPM
- Voor micromotorhandstukken tot: 80000 RPM
- Lengte metrisch: 250 mm
- Nettogewicht: 2.98 kg
- Hoogte: 130 mm
Voordeel:
- Voordelig alternatief voor op maat gemaakte frees- en slijppennen met een lange as.
Tip:
- Met beschermingscontact overeenkomstig beschermingsklasse I
- Scheidingstransformator