Beschreibung:
Die Ausführung INOX EDGE ist speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahl (INOX) geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören das Beischleifen von Kehlnähten an Edelstahlbauteilen, Entfernen von Graten an Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen, Entfernen von Graten an Edelstahlgussteilen sowie das Schleifen von Fasen als Vorbereitung zum Schweißen von Edelstahlprofilen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Merkmal:
- RPM, max.: 51200 RPM
- RPM, opt.: 51200 RPM
- Breite metrisch: 32 mm
- ø Außen metrisch: 16 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Korngröße: 60
- Länge, Schaft: 40 mm
Vorteil:
- Dank kühlem Schliff besonders gut für den Einsatz auf temperaturempfindlichen Werkstoffen geeignet.
- Hoher Schleifkomfort durch vibrationsarmen Schliff.
- Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
- Hohe Formstabilität auf der Kante.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte INOX EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 35 bis 50 m/s.
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer
Werkstoff:
Hinweis:
- Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.