• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter AF M5 CD 1/4-20 UNC

Artikel-Nr.: 4007220064702
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220064702
EAN / GTIN 4007220064702
Herstellernummer 84205030
L-Nummer L51050 1390

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör für Werkzeugantriebe.
Adapter für Akkuwinkelschleifer mit SBH/SBHR 20, 25, 38, 50.

Merkmal:

  • PFERD Typ: AF M5 CD 1/4-20 UNC
  • Schaftaufnahme: keine Angabe
  • Passend für: Akkuwinkelschleifer mit SBH/SBHR 20, 25, 38, 50
  • Werkzeugaufnahme Bohrungs-Ø: 0 mm
  • Nettogewicht: 0.006 kg
  • Ø Gewinde: keine Angabe

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb