• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Frässtift Kugelform F Ø 12x10mm Schaft-Ø 6 mm Z 1 universal grob

Artikel-Nr.: 4007220059111
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220059111
EAN / GTIN 4007220059111
Herstellernummer 22420516
L-Nummer L51140 486

Beschreibung

Beschreibung:

Zahnung 1 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Edelstahl (INOX), weichen NE-Metallen und Kunststoffen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 23.900 RPM eingesetzt. Kugelförmiger Frässtift.

Merkmal:

  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 1600 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 5400 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40 %: 5400 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 2200 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 8000 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. (GFK/CFK) Faseranteil kleiner 40%: 8000 RPM
  • Zahnung: 1
  • ø Außen metrisch: 12 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 10 mm
  • Länge, Gesamt: 51 mm

Vorteil:

  • Hohe Aggressivität.
  • Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar.
  • Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS).
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Gusseisen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • hartes Holz
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • Edelstahl (INOX)
    • Thermoplaste
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Holz
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb