• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tuchring TR Filz Ø 22x10mm Schaft-Ø 3 mm für Hochglanzpolitur mit Polierpaste

Artikel-Nr.: 4007220034576
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Tuchring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220034576
EAN / GTIN 4007220034576
Herstellernummer 44270228
L-Nummer L51050 1078

Beschreibung

Ausführung:

  • FZ

Beschreibung:

Tuchringe mit Schaft werden mit Polierpasten zur Vor-, Glanz- und Hochglanzpolitur im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Ausführung FZ (Filztuch) für die Vor- und Glanzpolitur in Verbindung mit entsprechenden Polierpasten.

Merkmal:

  • RPM, max.: 17350 RPM
  • RPM, opt.: 13000 RPM
  • Ausführung: FZ
  • Breite metrisch: 10 mm
  • ø Außen metrisch: 22 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beim Polieren darauf achten, dass das Werkzeug nicht überhitzt. Für eine ausreichende Menge an Polierpaste sorgen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb