Beschreibung:
Gefräste Feilen von PFERD eignen sich besonders gut zum groben Zerspanen. Durch die aggressive, gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Halbrunde, hohle, spitz zulaufende Feile. Ausführung mit Angel. Auf der Halbrundseite einseitig schrägverzahnt mit Spanbrecher. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet. Schräge Verzahnung zur groben Zerspanung von weichen Metallen. Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Diese gefrästen Feilblätter werden in Industrieverpackungen geliefert.
Merkmal:
- PFERD Typ: 295
- Breite metrisch: 23 mm
- Zahnung: 1
- Länge metrisch: 250 mm
- Höhe: 7 mm
Vorteil:
- Sehr aggressiv.
- Kein Zusetzen dank der großen Spankammern.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Wählen Sie Zahnung 1 mit 8 Zähnen pro Inch für die grobe Zerspanung.
- Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Egalisieren; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Stahlguss
- Kupfer
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- NE-Metall weich
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)