• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffhülle zur Aufbewahrung von Feilen für Feilenlänge 300mm

Artikel-Nr.: 4007220015551
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rolltasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220015551
EAN / GTIN 4007220015551
Herstellernummer 12624300
L-Nummer L51060 685

Beschreibung

Beschreibung:

Feilen in Industrieverpackungen von PFERD werden traditionell in ein vor Korrosion schützendes Papier eingerollt. Neben den industriellen Verpackungseinheiten bietet PFERD Feilen auch in verkaufsfördernden Point-of-Sale-Verpackungen an. Sie sind darauf ausgelegt, die Produkte optimal am PFERDTOOL-CENTER zu präsentieren. Kunststoffhüllen zur Aufbewahrung einzelner Feilen ohne Heft.

Merkmal:

  • PFERD Typ: KH
  • Passend für Länge [mm]: 300 mm

Vorteil:

  • Ermöglicht die Aufhängung der Feile dank Öse.
  • Schützt vor Beschädigung, Verschmutzung und Korrosion.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb