Beschreibung:
Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf zwei Seiten, zwei Kanten ungehauen. Form H nach DIN 7261. Zum Entgraten von Drehteilen auf Drehmaschinen geeignet. Speziell zum Entgraten von Drehbankteilen ausgelegter Sonderhieb.
Merkmal:
- PFERD Typ: 1612 DE
- Breite metrisch: 30 mm
- Hieb: Einhieb
- Länge metrisch: 300 mm
- Höhe: 6.5 mm
Vorteil:
- Sicheres Arbeiten, da sich die Feile durch den gegenläufigen Hiebverlauf auf Vorder- und Rückseite beim Arbeiten auf der Drehbank vom Spanfutter weg bewegt.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Flächenbearbeitung
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Stahlguss
- Kupfer
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Weitere NE-Metalle
- Kunststoffe
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink