• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher für Torx®-Schrauben

Artikel-Nr.: 400.9-60
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 400.9-60
EAN / GTIN 7610733007738
Herstellernummer PB 400.9-60
L-Nummer L60060 1692

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher
  • für Torx®-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 3.5 mm
  • Für Metallschrauben M: 2.5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 155 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Profil: für Torx®-Schrauben
  • Torx® Schraubengrösse: 9

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb