• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4", magnetisch in Box 60 mm

Artikel-Nr.: 39133
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39133
EAN / GTIN 4010995391331
Herstellernummer 39133
L-Nummer L60070 2952

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Kein Wackeln und extrem sicherer Halt durch spielfreie Führung der Bits.
  • Spart Zeit: Schneller Bitwechsel durch leicht zu bediendende Ver- und Entriegelung des Halters.
  • Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Innensechskant (Zoll): 1/4″
  • Gesamtlänge (mm): 60 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb