• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8"

Artikel-Nr.: 38859
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38859
EAN / GTIN 4010995388591
Herstellernummer 38859
L-Nummer L60070 4346

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im elektrischen Bereich.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Ausfuehrung: Mit mehrfach poliertem Kopf.
  • Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.
  • Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt.
  • Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.
  • Kopfform: Gebogen, ca. 40°.
  • Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
  • DIN ISO 5745.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1.6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 200 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 8″
  • Schneidkraft: 17
  • Mittelharter Draht (mm): 2.8 mm
  • Harter Draht (mm): 2 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 1.6 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb