• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftkombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip in Blister 225 mm, 9"

Artikel-Nr.: 38856
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38856
EAN / GTIN 4010995388560
Herstellernummer 38856

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Kraftoptimierte Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Ausfuehrung: Mit mehrfach poliertem Kopf.
  • Ausfuehrung: OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit ″Dreipunkt Abstützung″ gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten
  • Ausfuehrung: Besonders günstige Hebelübersetzung der Handkraft führt zu 40% Kraftersparnis beim Schneiden gegenüber Standard-Kombinationszangen.
  • Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC, daher auch geeignet zum Schneiden von Piano Draht.
  • Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.
  • Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, speziell vergütet.
  • DIN ISO 5746.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 2.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 225 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 9″
  • Schneidkraft: 19
  • Mittelharter Draht (mm): 4.4 mm
  • Harter Draht (mm): 3 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 2.5 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb