• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 2-tlg. 1/4" in Box

Artikel-Nr.: 38650
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38650
EAN / GTIN 4010995386504
Herstellernummer 38650

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
  • Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
  • Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
  • Extra: Bohrung in der Bitspitze für TORX® Tamper Resistant Sicherheitsschrauben.
  • Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.
  • Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4″ C6,3 T15H (01728)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb