• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix® Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0,5 Nm

Artikel-Nr.: 38616
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38616
EAN / GTIN 4010995386160
Herstellernummer 38616
L-Nummer L60070 3325

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
  • Anwendung: Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment.
  • Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.
  • Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.
  • Extra:
  • Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.
  • Griff: Ergonomischer Schlüsselgriff, extrem handlich durch kompakte Bauweise.
  • Griff: Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen.
  • Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
  • Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 28369.
  • Hinweis: Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • DIN EN ISO 6789.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 4 mm
  • Drehmomentwert fix (Nm): 0.5 Nm
  • Toleranz (%): 6 %
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 50 mm
  • Länge Drehmomentquergriff (mm): 68 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb