Schutzkappe 6/19

Artikel-Nr.: 377020 6/19
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6893
für Schrauben M12 / SW19
26 mm
Höhe 20 mm
Produktart Schutzkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 377020 6/19
EAN / GTIN 4020772099367
Herstellernummer 99366

Beschreibung

Ausführung:

Ölbeständiger Gummi.

Verwendung:

Zum Schutz empfindlicher Werkstücke.

Hinweis:

  • 6/18 = SW18 (neue Norm = Kennzeichnung 6 auf Andrückfläche).
  • 6/19 = SW19 (alte Norm).
  • Mindestabnahme je Größe 10 Stück.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb