Basis Set, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 18/M16mm

Artikel-Nr.: 375450 18/M16
Rabatt
305,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375450 18/M16
EAN / GTIN 4067263133339
Herstellernummer 375450 18/M16

Beschreibung

Ausführung:

Schraubenteile vergütet, Festigkeitsklasse 8.8.

Inhalt:

Spannhöhen bei 2 Spannstellen in mm: 178
Spannhöhen bei 4 Spannstellen in mm: 150
Spanneisen mit Treppenzähnen: 2× Gr. 18×125 mm; 2× Gr. 18×160 mm
Unterlagen, gezahnt L×B×H in mm: 4x Gr. 2 (38x31x66);4x Gr. 3 (67x31x117)
Schrauben für T-Nuten Fsk 8.8: 4× M16×18×100 mm; 4× M16×18×160 mm
Stiftschraube Fsk. 8.8 in mm: 4× M16×125
6kt-Mutter (1,5 d hoch): 4× M16
Scheibe für Spannzeuge: 4× M16
Verlängerungs-mutter: 4× M16
Gewicht in kg: 12,2
Außenmaß Karton in mm: 236×208×95

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb