Basis Set, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 16/M14mm

Artikel-Nr.: 375450 16/M14
Rabatt
260,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375450 16/M14
EAN / GTIN 4067263133322
Herstellernummer 375450 16/M14

Beschreibung

Ausführung:

Schraubenteile vergütet, Festigkeitsklasse 8.8.

Inhalt:

Spannhöhen bei 2 Spannstellen in mm: 178
Spannhöhen bei 4 Spannstellen in mm: 135
Spanneisen mit Treppenzähnen: 2× Gr. 14×100 mm; 2× Gr. 14×150 mm
Unterlagen, gezahnt L×B×H in mm: 4x Gr. 2 (38x31x66);4x Gr. 3 (67x31x117)
Schrauben für T-Nuten Fsk 8.8: 4× M14×16×100 mm; 4× M14×16×160 mm
Stiftschraube Fsk. 8.8 in mm: 4× M14×100
6kt-Mutter (1,5 d hoch): 4× M14
Scheibe für Spannzeuge: 4× M14
Verlängerungs-mutter: 4× M14
Gewicht in kg: 9,3
Außenmaß Karton in mm: 213×153×109

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb