Basis Set, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 14/M12mm

Artikel-Nr.: 375450 14/M12
Rabatt
233,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375450 14/M12
EAN / GTIN 4067263133315
Herstellernummer 375450 14/M12

Beschreibung

Ausführung:

Schraubenteile vergütet, Festigkeitsklasse 8.8.

Inhalt:

Spannhöhen bei 2 Spannstellen in mm: 150
Spannhöhen bei 4 Spannstellen in mm: 115
Spanneisen mit Treppenzähnen: 2× Gr. 14×100 mm; 2× Gr. 14×150 mm
Schrauben für T-Nuten Fsk 8.8: 4× M12×14×50 mm; 4× M12×14×125 mm
Unterlagen, gezahnt L×B×H in mm: 4x Gr. 2 (38x31x66);4x Gr. 3 (67x31x117)
Stiftschraube Fsk. 8.8 in mm: 4× M12×125
6kt-Mutter (1,5 d hoch): 4× M12
Scheibe für Spannzeuge: 4× M12
Verlängerungs-mutter: 4× M12
Gewicht in kg: 8,5
Außenmaß Karton in mm: 275×125×65

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb