T-Nutenschraube (12.9.) einzeln, Typ: 222080

Artikel-Nr.: 375310 222080
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 787
T-Nuten-Nennmaß 22 mm
Gewinde G M20
Länge L 80 mm
Gewindelänge b 55 mm
schmale Steinbreite a 21,7 mm
Steinbreite e 35 mm
Höhe k 14 mm
Produktart Nutenschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375310 222080
EAN / GTIN 4020772086343
Herstellernummer 86348

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.
Hochfeste Ausführung, Festigkeitsklasse = 12.9.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

Hinweis:

  • Ablesebeispiel − Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb