• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 125 mm, 5"

Artikel-Nr.: 37402
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 37402
EAN / GTIN 4010995374020
Herstellernummer 37402
L-Nummer L60070 3565

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Für glattes und flächenbündiges Schneiden von Kunststoffen.
  • Schont Ihre Gesundheit: Verringerte Verletzungsgefahr durch gratfreie Arbeitsergebnisse zum Beispiel bei Kabelbindern.
  • Anwendung: Ideal geeignet zum glatten Abschneiden von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen
  • DIN ISO 5743.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 125 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 5″
  • Schneidkraft: 2
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb