{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6316 | |
Norm | DIN 6316 | |
Schlitzbreite | 9 mm | |
ganze Länge | 80 mm | |
Höhe H | 24 mm | |
Höhe H2 | 12 mm | |
Breite | 25 mm | |
für Spannschrauben | M8 | |
Produktart | Spanneisen |
Artikelnummer | 371800 9X80 | |
EAN / GTIN | 4020772071035 | |
Herstellernummer | 71035 |