Spanneisen gekröpft, DIN 6316, Schlitzbreite×ganze Länge: 22X200mm

Artikel-Nr.: 371800 22X200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6316
Norm DIN 6316
Schlitzbreite 22 mm
ganze Länge 200 mm
Höhe H 60 mm
Höhe H2 30 mm
Breite 60 mm
für Spannschrauben M20; M22
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371800 22X200
EAN / GTIN 4020772071097
Herstellernummer 71092

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb