Spanneisen gekröpft, DIN 6316, Schlitzbreite×ganze Länge: 14X125mm

Artikel-Nr.: 371800 14X125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6316
Norm DIN 6316
Schlitzbreite 14 mm
ganze Länge 125 mm
Höhe H 40 mm
Höhe H2 20 mm
Breite 40 mm
für Spannschrauben M12; M14
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371800 14X125
EAN / GTIN 4020772071059
Herstellernummer 71050

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb