Kompaktspanner Set, maximale Spannkraft: 12mm

Artikel-Nr.: 370112 12
Rabatt
912,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Spannkraft (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung A 59,5 mm
Spannhöhe S 103,5 mm
Länge L 107 mm
Breite B 47,5 mm
Höhe H 81 mm
maximale Spannkraft 12 kN
maximales Drehmoment 100 Nm
Produktart Kompaktspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370112 12
EAN / GTIN 2050002081925

Beschreibung

Ausführung:

Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl. Ausführung schwarz verzinkt in vergütetem Feinguss. Komplett mit Befestigungssatz 7640BFS und unverlierbarem, glatten Druckstück.
Kompaktspanner mit dem Befestigungssatz 7640BFS auf dem Maschinentisch montieren, anschließend positionieren und mit vorgegebenem Drehmoment auf dem Maschinentisch befestigen.
Werkstück spannen (Drehmoment beachten).

Vorteil:

  • Stufenloses spannen.
  • Spannkräfte 12kN.
  • Kompakte Bauweise.
  • Höhenskala ermöglicht ein schnelles Voreinstellen der Spannhöhe.
  • Druckstück unverlierbar montiert.
  • Schmutz- und spanabweisend.
  • Durch den geschwungenen Spannarm ist ein senkrechtes, prozesssicheres Spannen der Befestigungsschraube mit definiertem Drehmoment gewährleistet.
  • Der Kompaktspanner kann durch einen neuartigen Schnellverschluss mit dem Zwischenelement 7640Z schraublos verbunden werden.

Lieferumfang:

2 Kompaktspanner und eine Tasse.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb