{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M10 | |
Außen-⌀ D | 20 mm | |
Außen-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Länge 1 | 18 mm | |
Kragenlänge L2 | 10 mm | |
maximale Belastbarkeit (statisch) | 25 kN | |
Produktart | Pendelauflage |
Artikelnummer | 370057 M10 | |
EAN / GTIN | 2050001879875 | |
Herstellernummer | K0282.910 |