• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Ratsche 90 mm mit Daumenrad Außensechskant 1/4" in Blister

Artikel-Nr.: 36931
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36931
EAN / GTIN 4010995369316
Herstellernummer 36931
L-Nummer L60070 2853

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Minimaler Schaltwinkel von nur 5° ermöglicht Verwendung der Bitratsche selbst in engsten Räumen.
  • Anwendung: Durch hervorragenden Leichtlauf schält die Mechanik auch dann wenn andere Ratschen gerne versagen, z.B. bei der Möbelmontage.
  • Anwendung: Besonders handliche Bitratsche für vielfältige Schraubanwendungen.
  • Ausfuehrung: Gesenkgeschmiedete, besonders robuste Ausführung.
  • Ausfuehrung: Feinverzahnte Ratschenmechanik mit 72 Zähnen.
  • Ausfuehrung: Mit praktischem Daumenrad.
  • Ausfuehrung: Top-Ergonomie durch anwendungspezifisch angepasste SoftFinish®-Form.
  • Ausfuehrung: Links-/ Rechtslauf umschaltbar über Umschalthebel.
  • Bitaufnahme: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 und E 6,3.
  • Extra: Daumenrad erleichtert das Ansetzen, Ein- und Ausdrehen der Schrauben.
  • Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, Oberfläche satiniert und verchromt.
  • Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (Zoll): 1/4″
  • Gesamtlänge (mm): 90 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb